エレファフォームハクゾウメディカル当日出荷
アルコールを含まない手指消毒剤です。アルコールフリータイプです。150mLの使い切りやすいタイプです。ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。ワンプッシュあたり約1mLです。専用ポシェットに入れることができます。(別売)
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分【有効成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05%【添加物】水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミンオキシド液、水医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハクゾウオートディスペンサーRubハクゾウメディカル6日以内出荷
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭質量(g)約214(電池除く)吐出量少量/中量/多量外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120保証期間1年間防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-1842-45
外皮用消毒剤ハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など有効成分エタノール83mL効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL
ハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など規格本体有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
エレファジェルハクゾウメディカル(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。
ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。
目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。
減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒成分日本薬局方エタノール83mL使用期限未開封の状態で3年間医薬品医療機器等法指定医薬部外品
『手洗い・うがい・手指消毒』には他にこんなカテゴリがあります
アベンド日廣薬品税込¥450~¥409~