手指消毒用アルコール :「指 医療用」の検索結果
ハクゾウオートディスペンサーRub専用の消毒剤です。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
有効成分日本薬局方エタノール
アズワン品番65-1842-46
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、八アセチルしょ糖
1本(350mL)
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など
規格本体
有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など
有効成分エタノール83mL
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物イソプロパノール3.7mL
1本(1L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。
ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。
目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。
減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒
成分日本薬局方エタノール83mL
使用期限未開封の状態で3年間
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
アルコールを含まない手指消毒剤です。アルコールフリータイプです。150mLの使い切りやすいタイプです。ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。ワンプッシュあたり約1mLです。専用ポシェットに入れることができます。(別売)
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
成分【有効成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05%【添加物】水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミンオキシド液、水
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(150mL)
¥1,270
税込¥1,397
欠品中
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
質量(g)約214(電池除く)
吐出量少量/中量/多量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120
保証期間1年間
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-1842-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
『手洗い・うがい・手指消毒』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドソープ 病院・施設用
- 手指消毒用アルコール
- うがい用品
- 手洗い評価用品
- ケアペーパー・タオルペーパー
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。