カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 救急・衛生
        • 消毒・除菌・洗剤
          • 消毒保管庫

消毒保管庫 :「殺菌灯」の検索結果

関連キーワード
  • 殺菌灯 gl-10
  • 殺菌灯 gl15
  • 空気殺菌灯
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15Wアズワン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット バリデーター殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレットバリデーター
179,800税込197,780
1セット(2台)
当日出荷
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
小型紫外線消毒保管庫ボーテ 日鈑工業小型紫外線消毒保管庫ボーテ日鈑工業
37,900税込41,690
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
殺菌線ロッカー(スリムエイト) 大信工業殺菌線ロッカー(スリムエイト)大信工業
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100タイマーなし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26収納数スリッパ/8足松吉医科器械コード19-3140-00
卓上型殺菌線保管庫 日鈑工業卓上型殺菌線保管庫日鈑工業
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段質量(kg)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310庫内寸法(mm)390×230×200
卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mmアズワン
99,000税込108,900
1台
翌々日出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工質量(kg)7電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)2段(棚間隔80mm)アズワン品番0-5136-01有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mmアズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
ファン内蔵紫外線消毒保管庫 ナビス(アズワン)ファン内蔵紫外線消毒保管庫ナビス(アズワン)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。 殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。アズワン品番8-605-01
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30Wアズワン
5,540税込6,094
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12
殺菌灯 GLシリーズ Panasonic(パナソニック)殺菌灯 GLシリーズPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
10足保管カラードア 東邦歯科産業10足保管カラードア東邦歯科産業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
UVクリーン10足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1付属品殺菌表示プレート質量(kg)18.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65ファン静音冷却ファン
0足保管カラードア 東邦歯科産業0足保管カラードア東邦歯科産業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
UVクリーン10足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1付属品殺菌表示プレート質量(kg)18.5ブルー電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65ファン静音冷却ファン
エクセレント8足保管木目ドア 東邦歯科産業エクセレント8足保管木目ドア東邦歯科産業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
UVクリーン エクセレント8足保管木目ドア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1付属品殺菌表示プレート質量(kg)19.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101ファン静音冷却ファン
エクセレント10足保管木目ドア 東邦歯科産業エクセレント10足保管木目ドア東邦歯科産業
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
UVクリーン エクセレント10足保管木目ドア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1付属品殺菌表示プレート質量(kg)18.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65ファン静音冷却ファン
エクセレント16足保管木目ドア 東邦歯科産業エクセレント16足保管木目ドア東邦歯科産業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
UVクリーン エクセレント16足保管木目ドア
仕様(殺菌灯)15W×4(照明用青色蛍光灯)15W×2付属品殺菌表示プレート質量(kg)28電源AC100V/100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101ファン静音冷却ファン
16足保管カラードア 東邦歯科産業16足保管カラードア東邦歯科産業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
UVクリーン16足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×4(照明用青色蛍光灯)15W×2付属品殺菌表示プレート質量(kg)28電源AC100V/100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101ファン静音冷却ファン
8足保管カラードア 東邦歯科産業8足保管カラードア東邦歯科産業
133,980税込147,378
1台
3日以内出荷
UVクリーン8足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1付属品殺菌表示プレート質量(kg)19.5電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101ファン静音冷却ファン
紫外線照射ワークスペース 254nm アズワン紫外線照射ワークスペース 254nmアズワン
147,000税込161,700
1個
翌々日出荷
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
UV CUBIC サンスターステンレスUV CUBICサンスターステンレス
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
紫外線消毒器。扉の開閉操作で殺菌灯が点灯します。20分タイマー機能搭載で無駄な電力を消費せず殺菌不足の心配もありません。内装と棚網はステンレス製。インバーター点灯方式採用。
仕様棚網:1段式材質本体/スチール、内装/ステンレス、扉/強化ガラス質量(kg)7.5サイズ高さ257×幅413×奥行275mm電源AC100V 50/60Hz消費電力11W内寸(mm)高さ150×幅360×奥行240mm扉開閉方式右開きアズワン品番60-3178-31
スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式) コトヒラ工業スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)コトヒラ工業(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
殺菌線ロッカー(多目的型) 大信工業殺菌線ロッカー(多目的型)大信工業
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900庫内寸法(mm)W625×D340×H820電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52松吉医科器械コード01-5420-00
殺菌線スリッパロッカー 大信工業殺菌線スリッパロッカー大信工業
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数網棚10段(可変式)殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790タイマーゼンマイ式タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)57松吉医科器械コード01-5390-00
殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド) 大信工業殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド)大信工業
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段×2列殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100タイマーなし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52収納数スリッパ/16足松吉医科器械コード19-3150-00
殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調 大信工業殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調大信工業
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
木目調電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)収納数スリッパ/8足タイマーなし松吉医科器械コード23-7992-01
大型殺菌線保管庫 日鈑工業大型殺菌線保管庫日鈑工業
289,980税込318,978
1個
21日以内出荷
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)質量(kg)39電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450松吉医科器械コード19-3075-00
スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式 コトヒラ工業スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式コトヒラ工業
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118タイマー15分電源(V)AC100(50/60Hz)
デジタルステリライザー サンスターステンレスデジタルステリライザーサンスターステンレス
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
マグネットスイッチ搭載の上位モデル。連続点灯モード、20分自動消灯タイマーモード切替式。インバーター点灯方式、扉の開閉で殺菌灯が点灯します。内装と棚網はステンレス製。
マイクロプラズマ卓上殺菌庫 ケニスマイクロプラズマ卓上殺菌庫ケニス
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚材質ステンレスSUS304寸法(mm)360×280×690質量(kg)15.3消費電力(W)13電源コード(m)3庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
殺菌灯付き保管庫 高田ベッド製作所殺菌灯付き保管庫高田ベッド製作所
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
小型でコンパクトな殺菌線消毒保管庫。
仕様●サイズ:幅42.7cm×長さ24.6cm×高さ37.2cm●重量:7.3kgアズワン品番65-3372-27
歯ブラシ専用殺菌灯保管庫歯ブラシくん エイシン電機歯ブラシ専用殺菌灯保管庫歯ブラシくんエイシン電機
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。 壁掛けも可能です。
殺菌線スリッパロッカー(木目調) 大信工業殺菌線スリッパロッカー(木目調)大信工業
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
木目調棚段数網棚10段(可変式)殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790電源(V)AC100(50/60Hz)収納数スリッパ/20足
消毒保管庫