「医薬品医療機器等法」から絞り込む
手首式血圧計ナビス(アズワン)翌々日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、付属品収納ケース、血圧記録表材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス寸法(mm)81×66×22質量(g)112(乾電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~199電池寿命約780回時計機能有アズワン品番7-868-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000適合腕周(cm)約13.5~19.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕血圧計プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199適合腕周(cm)約22~42材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(mmHg)0~299電池寿命約780回寸法(mm)130×90×60.5メモリー機能30回付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表質量(g)310(乾電池含む)測定方法オシロメトリック法機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○アズワン品番7-869-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
水銀レス血圧計(スワンハート)標準型A&D当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分質量(g)約520(乾電池含まず)測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67使用電池単3形アルカリ乾電池 2本加圧方式送気球による手動加圧電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ヘルスナビOMNI税込¥2,308¥2,098
エアプラグオムロンヘルスケア税込¥241¥219