絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(14)
ブランド
- ケンツメディコ
- ウェルチ・アレン(10)
- フォーカルコーポレーション(9)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(3)
- アイゼンコーポレーション(3)
- 松吉医科器械(2)
- エイコーメディカル(2)
- 竹虎(1)
- 日本精密測器(1)
- ティティメディカル(1)
- ユーメド貿易(1)
- 三恵(1)
測定部位
- 上腕式(9)
特価
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器(14)

アネロイド血圧計No.555
ケンツメディコ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ仕様ウォッシャブルカフ材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)質量(g)約80測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001適合腕周(cm)24~40松吉医科器械コード24-6419-00腕帯(mm)W145×L535医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ)
ケンツメディコ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
カラーアネロイド血圧計
ケンツメディコ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。付属品収納ケース質量(g)約450測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002腕帯(mm)W145×L450医薬品医療機器等法一般医療機器
小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット
ケンツメディコ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481式当日出荷光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)質量(g)約350タイプ蓄光タイプアズワン品番0-9627-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
メーター式血圧計ワンハンド型
ケンツメディコ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHgアズワン品番0-2192-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001測定部位上腕松吉医科器械コード23-2353-00腕帯(mm)145×500医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコ水銀レス血圧計
ケンツメディコ¥9,020税込¥9,9221個翌々日出荷水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。質量(g)約680電源単3乾電池×3コ(付属)測定精度圧力/±3mmHg以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121適合腕周(cm)27~40医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀レス血圧計
ケンツメディコ¥22,980税込¥25,2781箱翌々日出荷測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380101医薬品医療機器等法一般医療機器![耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 ケンツメディコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943898-220228-02.jpg)
耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555
ケンツメディコ¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷メーター部がカフに隠れることなく読み易く、スライド可能なフック付き(特殊インベル)です。腕帯からの着脱も可能です。送気球カバー付きですので、送気しやすくゴムの不快感もありません。洗浄可能なナイロン製腕帯を採用しています。付属品カフ・ブラダー・ジッパーケースセット内容カフ、BLD-001ブラダー材質カフ・送気球カバー/ナイロン、ゴム袋・ゴム球/ラテックス、メーター部/ポリカーボネート樹脂寸法(mm)(カフ)145×500、(インベル)25×110測定範囲20~300mmHg質量(g)約250パネルサイズ(mm)Φ60×34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀レス血圧計(スタンド型Nカフ仕様)
ケンツメディコ¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。仕様ナイロンカフブラダー仕様材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール質量(g)約2500電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101松吉医科器械コード24-6418-01医薬品医療機器等法一般医療機器![スタンド式アネロイド血圧計[加圧ポンプ・上肢台付き] No.542S ケンツメディコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41116066-220301-02.jpg)
スタンド式アネロイド血圧計[加圧ポンプ・上肢台付き] No.542S
ケンツメディコ¥42,750税込¥47,0251個翌々日出荷仕様メーター部角度調整可(2段階)種別送気球カバー付き材質メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金質量(kg)4.6測定範囲20~300mmHg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×890~1230アズワン品番8-7867-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542001測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
メーター式血圧計聴診器付
ケンツメディコ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷専用聴診器付きで携帯用として最適です。材質(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHg質量(g)600医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021501002測定部位上腕松吉医科器械コード23-2354-00腕帯(mm)140×540医薬品医療機器等法一般医療機器
大型アネロイド血圧計(卓上型)
ケンツメディコ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷軽量で持ち運びも容易です。 大型収納BOXにカフや送気球が収納できます。 ウォッシャブルカフを標準装備。寸法(mm)165×165測定範囲【圧力】20~300mmHg質量(g)940医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543051測定部位上腕適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器
大型アネロイド血圧計(スタンド型)
ケンツメディコ¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から7日以内出荷高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。 ウォッシャブルカフを標準装備。寸法(mm)165×165×800~1180測定範囲【圧力】20~300mmHg質量(g)3800医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542051測定部位上腕適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器
大型アネロイド血圧計(クランプ型)
ケンツメディコ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷パイプやボードなど、さまざまな器具に取り付けることができます。 メーターは360°回転可能。 ウォッシャブルカフを標準装備。寸法(mm)165×165測定範囲【圧力】20~300mmHg質量(g)860医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021541051測定部位上腕適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器











![耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ]No.555 ケンツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943898-220228-02.jpg)

![スタンド式アネロイド血圧計[加圧ポンプ・上肢台付き] No.542S ケンツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41116066-220301-02.jpg)