「医薬品医療機器等法」から絞り込む
手首式血圧計ナビス(アズワン)翌々日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、付属品収納ケース、血圧記録表材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス寸法(mm)81×66×22質量(g)112(乾電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~199電池寿命約780回時計機能有アズワン品番7-868-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000適合腕周(cm)約13.5~19.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
エアプラグオムロンヘルスケア税込¥241¥219
鼻ぽん阿蘇製薬税込¥439¥399