「医薬品医療機器等法」から絞り込む
バイタルナビ 水銀フリー血圧計バイタルナビ ナビス(アズワン)当日出荷
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)質量(g)530(乾電池を除く)測定範囲(mmHg)20~300測定精度±3mmHg付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)適合腕周(cm)22~32アズワン品番7-6245-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器