7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。 水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。 メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。 感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。 付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球 測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分 質量(g)約520(乾電池含まず) 測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67 使用電池単3形アルカリ乾電池 2本 加圧方式送気球による手動加圧 電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様ナイロンカフブラダー仕様 材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール 質量(g)約2500 電源単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101 松吉医科器械コード24-6418-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,040 税込23,144
6日以内出荷

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g)約680 電源単3乾電池×3コ(付属) 測定精度圧力/±3mmHg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121 適合腕周(cm)27~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,020 税込9,922
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品収納ケース、血圧記録表 材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm)81×66×22 質量(g)112(乾電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~199 電池寿命約780回 時計機能 アズワン品番7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm)約13.5~19.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイタルナビ ナビス(アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売) 質量(g)530(乾電池を除く) 測定範囲(mmHg)20~300 測定精度±3mmHg 付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー) 適合腕周(cm)22~32 アズワン品番7-6245-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021 測定部位上腕 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕 付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格JIS T 1115 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

『血圧計』には他にこんなカテゴリがあります