ACアダプター 血圧計用 :「医療用血圧計」の検索結果
関連キーワード
上腕式血圧計 BPU-101専用のACアダプターです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ACアダプターを使うことで、コンセントからの給電が可能となります。
適合上腕式血圧計 BPU-101
材質PC樹脂
電圧入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A
質量(g)52
使用温湿度範囲0~50℃、20~98%RH
保管温湿度範囲-25~65℃、20~98%RH
ケーブル長(cm)152
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『関連商品 血圧計』には他にこんなカテゴリがあります
- カフ(腕帯)・ブラダー
- ACアダプター 血圧計用
- プリント用品 血圧計用
- ゴム球 血圧計用
- 収納用品 血圧計用
- 専用架台 血圧計用
- チューブ 血圧計用
- メーター 血圧計用
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。