カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。
カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品ストラップ、接続チューブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×53×141
アズワン品番8-6259-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X1000100177A
松吉医科器械コード24-4140-00
加圧圧力(hPa)0~70
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。
清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
・単回使用により交差感染を防ぎます。・カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。・ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。・適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。・JIS T3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換コネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質TPU(カフ・チューブ)
色半透明
質量(g)14
周長(mm)80~150
コネクタ(付属)A26
適応新生児
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104
チューブ長さ(mm)210
カフ寸法(mm)267×56
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥4,550
税込¥5,005
6日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
コネクタルアーロック
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)標準サイズカフ(22~32cm)。金属・天然ゴムアレルギーに配慮したソフトカフ(脱アレルギーカフ)
対象機種上記全機種
適合腕周(cm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
コネクタルアーロック
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)3Dフィットカフ。締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、痛くならない。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込む。測定可能腕周17~32cm
対象機種UA-1030T Plusのみ
適合腕周(cm)17~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
腕にやさしいやわらかいカフ
アズワン品番64-8893-38
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00060000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
付属品コネクタープラグ×2
血圧計リムカフコネクタ規格ISO80369-5適合品、アメリカを代表する血圧計メーカーSunTech Medical社の売れ筋のカフです。単回使用用途のカフで、感染症対策に有用です。本品は雑品(非医療機器)です。
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
交換用アダルトカフ。シングルホース付ソフト型カフ。UM-CUF-KSA-JC1の後継機種
仕様シングルホース付き
適合機種UA-704CR
材質織布地
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)300
適合腕周(cm)22~32
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
寸法(mm)135×590
色ピンク
松吉医科器械コード02-3110-12
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)ラージサイズカフ(太腕用)。Lサイズ(31~45cm)
対象機種上記全機種
適合腕周(cm)31~45
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロングセラーの柔らかく巻きやすい布製腕帯。
着脱のしやすい独自の形状が好評です。
寸法(mm)135×590
松吉医科器械コード02-3110-02
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
アネロイド血圧計No.555用交換用カフセットです。
材質ナイロン
寸法(mm)(カフ)145×500
携帯型自動血圧計TM-2431/TM-2433用スモールカフ左上腕用
仕様●適応機種:TM-2433●適用腕周:15~22cm
アズワン品番65-3866-38
1枚
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・カフの内側が患者に直接触れないようにし、さらにカフの外側を覆い、リユーザブルのカフでの交差感染を防ぎます。・カフを血液、薬液、ほこりなどの汚染から保護します。・伸縮性のある不織布素材を円錐台の立体形状にすることで、腕にフィットします。・防水性を持つため、液体に対して安全に使用できます。
用途リユーザブルのカフを汚染から保護するために使用します。
材質防水伸縮不織布
携帯型自動血圧計用ラージカフ左上腕用
仕様●適応機種:TM-2433●適用腕周:28~36cm
アズワン品番65-3866-36
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
携帯型自動血圧計TM-2431/TM-2433用アダルトカフ左上腕用
仕様●適応機種:TM-2433●適用腕周:20~31cm
アズワン品番65-3866-37
1枚
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
アズワン品番8-5713-11
松吉医科器械コード24-4172-21
1式(2個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
1組(1個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
腕にフィットする構造で、患者自身で正しく装着できます。
種別適応腕周17~36cm
アズワン品番8-8293-14
適合腕周(cm)17~36
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
耐久性、肌触りに優れています。ISO803695適合コネクター接続型の血圧計(バイタルモニタなど)用のカフです。ラテックス・PVC・DEHPフリーです。
耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。駐車場などへのナンバー貼付施工に。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。
仕様●適応機種:TM-2917
アズワン品番65-3866-77
1枚
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1
2
3
4
次へ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。