絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド

バックライト付デジタル握力計 180kg対応
ドリテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ仕様【登録ユーザー】19人色ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0
デジタル握力計(グリップD)
竹井機器工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷オートパワーオフ機能付。質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
握力計(シニア&チャイルド)
ツツミ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
ジェイマー型油圧握力計
酒井医療¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。測定範囲最大/90kgf以下質量(g)700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
シニア握力計
ツツミ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷サルコペニア診断に便利なシニア専用設計の握力計。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000001医薬品医療機器等法一般医療機器![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)
デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800
アズワン¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01
握力用アタッチメント
サンカ¥259,800税込¥285,7801個41日以内出荷最高筋力だけでなく、指定された強さを発揮する能力や維持調整する能力、力を出すスピードなどアナログ出力をして分析する研究や、健康診断などで使われてます。握力を測定する筋力アタッチメントです。波形表示をする場合は、TSA-210か、TSA-110 + A/Dコンバータが必要となります。質量(kg)約0.65寸法約154(W)×240(D)×60(H)mm測定範囲(kg)0~100アズワン品番69-8551-44
握力計グリップD
トーエイライト¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。平均値自動算出機能電池交換式(単4乾電池2本)オートパワーオフ5~100kg用。質量(g)680寸法(cm)15.4×23.5×6.2電池単4乾電池×2(寿命100時間)測定範囲(kg)5~100、最小単位0.1液晶表示3桁アズワン品番61-9672-36
モービィZ MTシリーズ オプション
酒井医療¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷海外標準のジェイマー型ハンドルの握力センサー。仕様握力センサー質量(g)490寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×140×35精度±2%RO以内測定範囲(kg)最大90f以下アズワン品番68-5693-90
スメドレー握力計100kg
DANNO(ダンノ)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷材質強化ポリカーボネイト製質量(kg)0.54測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
デジタル握力計
DANNO(ダンノ)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷ロードセル測定方式を採用した超高精度な軽量コンパクトモデル。単4アルカリ乾電池×2本(使用時間:約100時間)。通常測定・平均測定(文科省測定手順)。収納ケース付。材質本体:ポリカーボネイト、グリップ:シリコン質量(kg)0.39測定範囲(kg)大型液晶表示5~100 (0.1kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14×20×4
学童用握力計DX
DANNO(ダンノ)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷学童用。ビニールレザー化粧ケース付。材質本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付)質量(kg)0.56測定範囲(kg)0~50 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)15×22×5
デジタル握力計 DL
秦運動具工業 (HATAS)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷見やすいデジタルタイプの握力計です。電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本 ※別売測定範囲(kg)5.0~100アズワン品番65-0554-51最小単位(kg)0.1
スメドレー型握力計 100kg 103シリーズ
秦運動具工業 (HATAS)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スタンダードなアナログタイプの握力計です。材質強力ポリカーボネイト樹脂ボディ最小目盛(g)500測定範囲(kg)0~100
握力計50
グリーンクロス¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷50kgまで測定できます。用途握力の測定に。付属品ビニールレザーケース材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:金属製(ゴムパッド付)質量(g)560目盛500g単位測定範囲(kg)0~50まで寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.6×22×5
握力計ES-100 EKJ080
グリーンクロス¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷100kgまで測定できます。用途握力の測定に材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製質量(g)約536目盛500g単位測定範囲(kg)0~100まで寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.5×21.5×5![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)
握力計[グリップA] TKK5001
アズワン¥31,900税込¥35,0901個8日以内出荷から12日以内出荷計測針は強化プラスチックで保護されています。仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器
幼児用グリップA
サンカ¥109,800税込¥120,7801個41日以内出荷一般の握力計に比べ、握りが細く、握り幅も狭いので、小さな手の幼児も測定が可能です。仕様目盛単位:0.5kg質量(kg)約0.62寸法約154(W)×235(D)×59(H)mm横幅(mm)握り:75測定範囲(kg)0~30アズワン品番69-8551-46握り幅(mm)20~50












![デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947556-220228-02.jpg)











![握力計[グリップA] TKK5001 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25926294-220228-02.jpg)