握力計 :「握力 ハンド グリップ」の検索結果
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属
質量(g)490
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法一般医療機器
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
計測・測定機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。