3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328 測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位) 松吉医科器械コード02-3805-00
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62 測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg)約4 電源単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110 長さ(cm)(足底)約32 検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法アイソメトリック測定 測定回数1回 棒径(Φmm)(足指かけ棒)8 測定範囲(kg)0.5~80 適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷