2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却伝導性が高いので、すぐ冷える。クリアで中身が見え、ゴムのにおいも気にならない。やわらかく、ぷるぷるの質感で頭にフィット。頭を支える安定形状。薄いので未使用時にコンパクトにたため、携帯にも便利。大人からお子様まで使用できるフリーサイズ。見た目も清涼なクリアブルーの素材。
寸法(mm)426×200
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

表面に特殊加工されたスリット(溝)が、肌ざわりをソフトに保ち、ベタつかず快適にご使用頂けます。水枕の内部に壁を設け、中央部をほどよくへこませてありますのでグラグラせず頭をしっかり支えます。枕として最適な厚みがあり、下に枕は不必要です。
用途【使用方法等】。適量の氷と水(水枕2/3程度)を入れ、水枕内部の空気を押し出します。”締め金具の取り付け方”を参考に本体に取り付けてください。氷水を入れると水枕表面に結露による水滴ができる場合があります。タオル等を巻いてのご使用をオススメします。※締め金具の取り付け方。締め金具はあらかじめ数回開閉することでなじませてください。締め金具は必ず、注水口を上に向けて取り付けてください。1.締め金具を広げ、水枕をその間に入れてください。この時、締め金具は水枕注水部の中央にくるように、水枕の口部分と平行に取り付けてください。2.水枕を締め金具で挟み、レバーをセットし、固定してください。この時、水枕にシワが入らない様に注意してください。3.ご使用前に、締め金具がきちんとセットされ水漏れしていないか確認してください。注意!。締め金具のセット及び取り外しの際は指を挟まないように注意してください。 成分天然ゴム 質量(g)455
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『氷枕・冷却』には他にこんなカテゴリがあります