1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リラックスしたいときに電気の力でフィットしてくれる「リラムーブ」シリーズ。手元のボタン操作でリクライニングしてくれるパーソナルソファ(操作部は座って右手側面に設置)。傷にも強い撥水加工の生地を採用。操作部にはUSB充電ソケット付き(定格10W)。リクライニングは背・脚連動式(独立での作動不可)。向きを変えやすいよう、土台は240度の範囲で左右に可動。
用途ソファ、椅子として。オフィス 会社 休憩室 仮眠室 ソファー 1人掛け 1人用 フットレスト一体型 足置き 土台回転式 ロッキングチェア スイング式 電動ソファー リクライニング リクライニングチェア USBポート付属 仕様足置き部寸法(幅×奥行)(cm):74×16 材質張り地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿/鋼製バネ/ウレタンフォーム、フレーム:スチール/合板/天然木 質量(kg)45 消費電力(W)(USB未使用時) 36 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.4 保証期間(モーター部) 1年 荷重(kg)目安約90 組立時間約40-60分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)90×105-156×99-78 リクライニング角度最大145度、最大時全体長さ156cm 座面高(cm)49 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)84×55 寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:84×65
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)