1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永井興産レジチェア
ちょっと腰掛けたい。そんなあなたをサポートするレジチェア。レジや受付、カウンター接客やライン作業などの立ち仕事に!。立っているような目線で座れる便利なチェア。使う方の身長に合わせて13段階に高さ調節可能。ベストな高さで快適にお使いいただけ、。高さを変えれば立ち作業・座り作業どちらにも対応。A4サイズ程のスペースで設置できます。座面は厚みのある優しい座り心地のクッションタイプ。お手入れしやすいPVCレザー※を採用しました。約93°に傾きがあり座り降りがしやすい設計です。※PVCレザー。(防炎/防汚/耐アルコール/耐次亜塩素酸)。~こんなシーンで活躍します~。長時間の疲れやすい立ち仕事。催事などの受付でその場で腰かけたい時に。病院やオフィスでの休憩所にも。。・13段階に高さ調節可能(ネジ差込固定式/2.5cmピッチ)。・座面クッションタイプ(座面角度93°)。・フットレスト付。・アジャスター付。・完成商品
用途イス・椅子・スタンディングチェア・ワークチェア・スツール・レジ椅子・受付・休憩・作業用・店舗・業務用 仕様完成商品.13段階に高さ調節可能.アジャスター付.フットレスト付 材質ウレタンフォーム・合成皮革・金属(鋼) 幅(mm)330 質量(kg)4.9 ブラック 高さ(mm)500~810 奥行(mm)230 耐荷重(kg)80 塗装粉体塗装 テイストモダン.インダストリアル.ミッドセンチュリー.和風
1セット(1台)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)