カウンターチェア バースツール 360度回転Ruedamann4日以内出荷
バーチェアは360度自由に回転可能です。作業中の方向転換や立ち座りがスムーズにできます。昇降式ではありませんが、高さ固定型スツールとして安定性が強いです。キッチンカウンターやワークベンチにぴったりです。リング型の足置きで足を楽に休められます。4つの脚にはゴムキャップ付き滑り止めを装備します。フローリングなどの床を傷つけず、ガタつきや滑りを防止します。
用途このカウンタースツールは、キッチンカウンター、朝食バー、カフェ、作業台、ガレージ、工房、楽器演奏(ギターなど)など、幅広いシーンで活躍。業務用スツールとしても高い評価を得ており、おしゃれで実用的なチェアです。材質クロムメッキ鋼質量(kg)3.9耐荷重(kg)136長さ(cm)74材質(座面)PUレザー入数(個)1座面径(Φmm)360