座椅子 :「一人用座椅子」の検索結果
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
腕の負担を和らげる肘付き。
用途は様々、クッション付き。
折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。
仕様肘付き、クッション付き、背もたれ部14段ギア、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
付属品クッション
材質【主要成型部品】布張り、ウレタンクッション、スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】500×500
最大寸法(mm)1690
肘高さ(mm)320
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×450
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)2.6
張地マイクロファイバー
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470~1000×70~550、(背もたれ)W410×H500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×470
肘付きでゆったりできる座椅子
さわり心地のいい生地を採用。
腰部はガス式レバーで簡単に角度の調整が可能です。
腰部には疲れを軽減するクッション付き。
頭部は腰部の動きに連動して可動し、最適な角度を維持します。
方向を替えるのに便利な回転台付。
仕様【肘の有無】あり、【キャスター】なし
材質【主要成型部品】スチール、ウレタンフォーム
形式完成品
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】470×600
張地布(ポリエステル)
最大寸法(mm)1070
肘高さ(mm)210~330
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×450
『椅子』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。