1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトリクライニング高座椅子
背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。 背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。 14段階に可動するオットマンを装備していますので、脚の休息に便利。 頭部クッション付き。 リモコンなどをいれておけるポケット付。 3段階で座面取り付け位置の調整ができます。 腕の負担を軽減する肘付き。
仕様肘付、8断階背もたれ調節、小物入れポケット付。足置き台付き(14段階ギア)、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし 付属品六角レンチ 材質木材、スチール、ウレタンフォーム 質量(kg)13 張地布張り 組立時間20分 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング