バイブレーションガンRIORES4日以内出荷から6日以内出荷
ポケットサイズの超小型マッサージガンです。
1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。
体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。
部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。
連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能
コードレスで持ち運びしやすい
振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA幅(mm)88質量(kg)0.516高さ(mm)155奥行(mm)45電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh)振動数(min-1)約1700~2900回充電時間(時間)約2.5定格入力DC5V、2A