4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルルド マッサージクッションミニ アテックスルルド マッサージクッションミニアテックス
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
マッサージクッションがさらにコンパクトで軽量に、より使いやすくなりました。持ち運びがしやすくリビングに置いていても邪魔になりにくいサイズです。また、形を長方形にすることで、首や腰にあてやすく、小回りがきくようになりました。もみ玉はバウンド機能はそのままに、回転機能をプラスしました。体の凹凸に沿い滑らかなもみ心地です。
付属品ACアダプター、電源コード(2m)材質【本体】ABS樹脂、ウレタンフォーム【カバー表地】(pk/be/bk)ポリエステル80%・レーヨン20%(ht)ポリエステル100%【マッサージ部】ナイロン55%・ポリエステル45%質量(kg)1.2消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])20~30電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×200×100保証期間1年タイマー15分自動オフ
クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケアクッションマッサージャ HM-350オムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。 椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。 スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。 ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。 カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり)電源AC100V(50/60Hz)付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ日東工器
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース質量(kg)本体/4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34/29(待機中:4/4)機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)定格時間(分)30タイマー設定10分、20分、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)一般的名称家庭用エアマッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
クッションマッサージ めぐり アルインコクッションマッサージ めぐりアルインコ
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
クッションマッサージャー