「容量(L)」から絞り込む
医療廃棄物容器用ホルダーナビス(アズワン)翌々日出荷
医療廃棄物容器を入れるためのホルダーです。キャスター付きで移動が容易です。移動に便利なキャスター付き!
バイオハザードボックス 感染性廃棄物ボックスナビス(アズワン)翌々日出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。アズワン品番8-9742-03
針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4シリーズナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。針がついたままのシリンジで廃棄でき、感染リスクを低減します。蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。積み重ね可能でまとめて廃棄時も無駄なスペースが発生しにくい形状です。
材質本体・蓋・中蓋/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)262×146×198容量(L)3.7開口部(mm)201×48関連資料(0.87MB)
ディスポ針ボックス 黄色ナビス(アズワン)翌々日出荷
注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。