医療廃棄物回収ボックス :「てさし」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1本
¥1,170
税込¥1,287
5日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。