21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バイオハザードマーク橙 セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド 材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン 外形寸法(mm)W340×D320×H460 アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷

感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療廃棄物ホルダーSK-F(YD-146L-ID)に取り付けて使用します。壁面側に設置されることが多い医療廃棄物容器を足で踏込み操作することにより、壁面にキズをつけることを予防します。既にお持ちの医療廃棄物ホルダーSK-Fに取付可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、壁当たり/合成ゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×54×56 アズワン品番64-9641-07
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
1個
10,890 税込11,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つ口の積み重ねられるポリエチレン製のタンクです。(推奨積み重ね数4段まで) 上部取っ手部には梱包用のバンドが引っかけやすいように溝があります。 底部には指を引っかける凹みがあり、持ち上げやすく、注ぎやすさを追求しています。
1個(20L)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓 使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ) 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本シューターメディクリーナ(3L)
鋭利物に対応した段ボールです。 外箱、補強厚板紙、防水特殊カートンの三重構造です。
1箱(3L)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

日本シューターメディクリーナ(21L)
鋭利物に対応した段ボールです。 外箱、補強厚板紙、防水特殊カートンの三重構造です。
1箱(21L)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品) 使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1個
8,850 税込9,735
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。 注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。 ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。 ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。 丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。
タイプ角型
1箱(8個)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本シューターメディクリーナ21LW
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質ダンボール 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×320 松吉医科器械コード24-6158-01
1パック(20個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様樹脂特性PP、不透明 脆化温度(℃)0 最高使用温度(℃)135 オートクレーブの可否
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本シューターメディクリーナ40LW
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質ダンボール 容量(L)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×360 松吉医科器械コード24-6158-02
1パック(20個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

日本シューターメディクリーナ3LW
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質ダンボール 容量(L)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×180 松吉医科器械コード24-6158-00
1パック(100個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

医療廃棄物回収用袋です。バイオハザードマークが連続印刷されています。
寸法(mm)740×850×0.04 容量(L)60
1パック(400枚)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用のペダル開閉式のフタ付きスタンドです。
寸法(mm)340×400×600 松吉医科器械コード07-2440-01
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
1,170 税込1,287
5日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ザルスタットMulti-Safe euroMatic (R)
医療廃棄物用
材質PP 容量(L)7 規格(R) 7000 34個 アズワン品番64-4282-92
1箱(34個)
59,980 税込65,978
11日以内出荷

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品) 使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1本
1,170 税込1,287
5日以内出荷

『廃棄用品』には他にこんなカテゴリがあります