プチトル ピュアシャイン LED 48Wビューティフルエンジェル11日以内出荷
高性能UV-LEDを搭載しております。
センサー内蔵でオート点灯もスイッチを押しての点灯も、お好みで使い分けられます。
ドームが取り外せてフットネイルやお手入れもラクラク!
仕様●UV-LED×30灯タイプ●オート点灯センサー内蔵●5・30・60秒タイマーつき●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦150×横190×高さ85mm●【付属品】LEDライト本体/ACアダプタ/取扱説明書アズワン品番67-8046-84
プチトル ウィング LED 6Wビューティフルエンジェル11日以内出荷
高性能UV-LEDを搭載しております。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長400nm)を効率よく放射します。通常のUV-LED20灯タイプに相当します。USB対応で、携帯性/ランニングコストとも非常に優れた超小型UV-LEDライトです。
スイッチひとつで点灯し、45秒・60秒のタイマー付きです。
光量が強いため高速硬化が可能です。
USBポート対応で、コンセント以外にもパソコンなどに繋いで使用できます。
一般的な蛍光管UVライトより硬化時間が短いので、5本指すべてのネイルが秒速で完成します!
仕様●UV-LED×6灯タイプ●タイマー付き(45秒・60秒)●UV波長:365~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦67×横131×高さ15mm●本体重量:49g●【付属品】LEDライト本体/ケーブル/取扱説明書アズワン品番67-8046-85