ローション 皮膚保護 :「2v用 LED」の検索結果
UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。
ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。
皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。
場所を選ばないワイヤレス接続。
仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと)
アズワン品番68-4536-47
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
『皮膚保護』には他にこんなカテゴリがあります
- 皮膚保護クリーム
- ローション 皮膚保護
- ワセリン・グリセリン
- ボディミルク
- オイル 皮膚保護
- ジェル 皮膚保護
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。