紙幣・硬貨計数機 :「お札カウンター」の検索結果
「ホッパー容量(枚)」から絞り込む
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています
計数速度100枚/6秒
ホッパー容量(枚)200
仕様スタッカー容量200枚
付属品電源コード、ハケ、カバー付
質量(kg)6
消費電力(W)65
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2
計数方式アップターンステック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210
計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
お札を傷つけない親切設計!紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
付属品単三電池4本付
材質ABS樹脂樹脂
質量(g)430(電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
計測機能計測スピード:約18枚/秒
ホッパー容量(枚)硬貨BOX:新券120・流通券100
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
枚数スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248
機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS
質量(kg)約4.3
容量スタッカー:200枚
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約60
機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード
コード長さ(cm)140
対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券など
サイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172
計数速度1,000枚/分
ホッパー容量(枚)200
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上
収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)
仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚
質量(kg)6.4
消費電力(W)動作時:80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255
機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境屋内専用 結露なきこと
モードミックスモード、ソートモード、カウントモード
ホッパー容量(枚)300
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)
質量(kg)0.98
機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計
ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)2
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
各金種ごとの枚数や金額を表示。米ドル紙幣、ユーロ紙幣、人民元紙幣も計数可能。
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度240枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:(ミックスモード・ソートモード)国内紙幣4金種、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、人民元紙幣、(フリーカウントモード)商品券、百貨店共通商品券、ビール券
質量(kg)2.1
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12V、2.0A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~200枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×170×162
動作温度、湿度範囲5~40℃、40~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:55~58mm、幅:79~200mm
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します)
電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒
ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
色ブラック
質量(g)1800
電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)
対応国内流通6金種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100
表示桁数6桁LED
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
『キャッシャー/レジ・会計用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャッシャー/レジ・会計用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。