輸血・採血・点滴関連 :「医療用 スタンド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)5
キャスターΦ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300
パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm
アズワン品番0-147-04
1台
¥33,660
税込¥37,026
12日以内出荷
掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架
材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)5.5
サイズ535×535×1190~1590mm
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番8-8930-01
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)
材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
サイズ本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
輸液処置準備の効率化に。
高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個
材質ステンレス(SUS304)
サイズ640×430×1505mm
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し)
アズワン品番0-5606-01
有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌々日出荷
スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ465×1250~2000
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27
ネスティング○
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
本体寸法(mm)420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
ネスティング○
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。