PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用
仕様幼児用
材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
輸液ルートの抜けを防止する安全器具です。
ツマミ部分を片手で開き装着するだけで輸液ラインと薬液ボトルを固定できます。
抗菌剤を添加しており、雑菌の繁殖を抑制します。
ピンク・ブルー・グリーン各色2コセット。
松吉医科器械コード01-4702-00
1式(6個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。
ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様AM4641mm
種別AM4641mm
材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)【止め具間】450
全長(mm)1150~1700
アズワン品番7-3266-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約20
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600
アズワン品番7-8394-01
足パイプ径(Φmm)25
ハンガー5本
1台
¥205,000
税込¥225,500
翌々日出荷
6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)480×490×1595~2130
質量(kg)約5.8
材質(キャスター)ウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
点滴スタンドのカーテンへの引っ掛かりを防ぎます。キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を軽減します。U型、O型のフックに対応しています。キャップ穴の適合サイズは、フックの先端径直径6~7mmです。
材質シリコン
質量(g)6.4
寸法(Φ×mm)直径20×125
ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。
仕様下段棚なし
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)718×608×957~1700
質量(kg)29
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
1時間の滴下量および1分間の滴下数が表示されるので、セットがスムーズです。アラームとランプで滴下終了、滴下異常がすぐわかります。傾いていても計測可能なので移動に強い設計です。コンパクト・コードレスで場所を選びません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B3X10001000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
鍵付き引出しの付いたデザインカートです棚付き仕様をラインナップ!サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。ゴミ箱はマグネットで取り付けています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出し/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)、点滴ハンガー/ステンレス
質量(kg)22
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957~1700
キャスター径(Φmm)双輪100(2輪ストッパー付き)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450、棚板/450×410、ハンガーネット/600×400
。ショルダーベルトを着用し、専用の点滴棒をポケットに差し込むことで、場所を選ばず点滴処置が可能です。点滴スタンドがいらないため幅をとらず、点滴中でもスペースや段差を気にせず移動が楽に行えます。ショルダーベルトはフリーサイズ。ベルト部分が面ファスナー留めで、体型に合わせて調節が可能です。(身幅 約80~約115cm)。専用点滴棒は長さ調節可能な伸縮タイプ。(約30.5~約95.5cm)ポケットから取り出してフックなどに吊るすことができます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●ショルダーベルトサイズ:身幅約80~115cm×丈約37cm●点滴棒サイズ:長 約30.5~95.5cm●ショルダーベルト重量:約90g●点滴棒重量:約100g●ショルダーベルト材質:ポリエステル、ネオプレン●点滴棒材質:PP、PC、ステンレス
アズワン品番65-8735-79
1セット
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
材質ポール/スチール、ベース/強化ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン
高さ(mm)1155~1900
キャスター径(Φmm)50
ベース幅(mm)500×475
松吉医科器械コード23-6921-00
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。スタッキング可能で、省スペースで収納できます。【2】を取り付けることで、車いすの後方に簡単に連結できます。
材質スチール
高さ(mm)1200~1800
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)400×345
松吉医科器械コード24-4992-00
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383
支柱径(Φmm)【装着】25
アズワン品番64-6401-81
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を防ぎます。丸棒タイプの点滴スタンドU型、O型に対応しています。キャップ穴の適合サイズは、点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。
材質シリコン(緑)
寸法(mm)Φ20×125
質量(g)6.4
滴下を自動チェック。滴下量の目安を表示します。
滴下の停止や流れすぎを表示とブザーでお知らせします。
コードレスなので使用場所を選びません(連続運転約30時間)。
測定精度(%)±10以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×36×110
質量(g)150
電源単3乾電池×3個(別売)、AC-DCアダプタ(別売)
付属品支持具
医薬品医療機器等法一般医療機器
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS
耐荷重(kg)14
本体質量(kg)【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5
アズワン品番64-6401-64
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)1510~1960
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)560×480
松吉医科器械コード24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
6日以内出荷
カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
松吉医科器械コード23-6921-01
1パック(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
●オリジナルカラーの点滴スタンドが新登場
材質本体/アルミニウム、ポール/アルミニウム、ベース/ポリプロピレン
質量(kg)2.6
サイズW550×D550×H1230~2170mm
キャスター直径50mm
自然滴下の医薬品注入に対する流量を測定し、Bluetoothを用いて遠隔で点滴を管理・監視するツールです。滴下異常・滴下終了をスマホにお知らせ。複数人のさまざまな点滴情報をパソコンで一括監視できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X10036000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
松吉医科器械コード23-6921-03
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。
液体流入によるショートがしにくい構造です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
1
2
3
4
5
6
次へ
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。