10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様AM4641mm 種別AM4641mm 材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304) 長さ(mm)【止め具間】450 全長(mm)1150~1700 アズワン品番7-3266-01 取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷

高田ベッド製作所点滴棒
適合品番(ストレッチャー)TB-1029、TB-1199 松吉医科器械コード23-2287-03
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS 質量(kg)約3 高さ(mm)1100~1930 キャスター径(Φmm)50 ベース幅(mm)550
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

。ショルダーベルトを着用し、専用の点滴棒をポケットに差し込むことで、場所を選ばず点滴処置が可能です。点滴スタンドがいらないため幅をとらず、点滴中でもスペースや段差を気にせず移動が楽に行えます。ショルダーベルトはフリーサイズ。ベルト部分が面ファスナー留めで、体型に合わせて調節が可能です。(身幅 約80~約115cm)。専用点滴棒は長さ調節可能な伸縮タイプ。(約30.5~約95.5cm)ポケットから取り出してフックなどに吊るすことができます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●ショルダーベルトサイズ:身幅約80~115cm×丈約37cm●点滴棒サイズ:長 約30.5~95.5cm●ショルダーベルト重量:約90g●点滴棒重量:約100g●ショルダーベルト材質:ポリエステル、ネオプレン●点滴棒材質:PP、PC、ステンレス アズワン品番65-8735-79
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷

三重金属工業カチャっと君Walker
病院でお使いの歩行器と点滴台を連結し、歩行器を用いたリハビリ時の安全性を高めます。介助者が点滴台を持つ必要がなく、患者のサポートに専念できます。点滴棒の径25mmの点滴台、パイプ径25mmの歩行器にご使用いただけます。本製品使用にあたっては必ず介助者の付き添いが必要です。
材質ステンレス、プラスチック 寸法(mm)365×110×100 質量(g)500 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)接続対応:点滴台/25、歩行器/25 アズワン品番65-9143-96
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷

三田理化メディカル点滴キャップ
キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を防ぎます。丸棒タイプの点滴スタンドU型、O型に対応しています。キャップ穴の適合サイズは、点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。
材質シリコン(緑) 寸法(mm)Φ20×125 質量(g)6.4
1個ほか
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)