8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア識別バンド ナビス(アズワン)プロシェア識別バンドナビス(アズワン)
2,673税込2,940
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250適合(周囲)95~230mm寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
入院患者識別バンド 無地 アズワン入院患者識別バンド 無地アズワン
4,089税込4,498
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
マイスコ入院患者識別バンド(無地) 松吉医科器械マイスコ入院患者識別バンド(無地)松吉医科器械
4,598税込5,058
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE寸法(mm)25×234
母子ネームバンド(未滅菌) ソフトメディカル母子ネームバンド(未滅菌)ソフトメディカル
8,998税込9,898
1式(100本)
翌々日出荷
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73松吉医科器械コード24-2557-00
入院患者識別バンド 一般患者向け アズワン入院患者識別バンド 一般患者向けアズワン
4,998税込5,498
1箱(100本)
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ エスケイ工機入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズエスケイ工機
3,798税込4,178
1箱(100本)
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。 柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。 ボールペンなどで容易に書き込むことができます。 焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)寸法(mm)長さ234/記入部分25×80無地
入院患者識別バンド 牧口ゴム入院患者識別バンド牧口ゴム
5,898税込6,488
1箱(120本)
翌々日出荷
特殊ホック式で一度閉じたら外れません。防水性で洗面などに差し支えがありません。手触りが良く肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
マイスコ入院患者識別バンド 松吉医科器械マイスコ入院患者識別バンド松吉医科器械
4,398税込4,838
1式(100本)
翌々日出荷
肌に違和感を与えない柔らかな素材。 ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。 ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質EVA・HPE寸法(mm)25×234

識別バンド』には他にこんなカテゴリがあります

患者識別バンド特集
おすすめ人気ランキング
入院患者識別バンド