商品豆知識
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具
材質(本体)スチール
電源AC100V50/60Hz
時計機能12時間計(アナログ表示)
タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。