「色」から絞り込む

オレンジ(1)

ブルー(2)
座面下のロックを握るだけで折りたたむことができます。
片手で操作できるので、介助しながら折り畳みが可能です。
パッドに防かび剤を練りこんでいるのでかびが発生しにくくいつも清潔なじょうたいで使えます。
肘掛は三段階の高さに調節できます。また、利用者の身体状況に合わせて肘掛を取り外して使用できます。
材質パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・あしゴム:EVA樹脂
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×495~575×650~750
座面高さ(mm)320~420(6ポジション)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×230×820
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)425×325
『シャワーベンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 背もたれなし
- 背もたれあり
- 車いすタイプ
- バスステップ
- シャワーベンチオプション
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。