車いすタイプ :「介護」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー(5)

グリーン(1)

レッド(4)
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)11.9
キャスター6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830
松吉医科器械コード20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)14.3
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850
座面高さ(mm)450
座面幅(cm)39
病院・施設などで採用されている車輪が大きく、丈夫でサビに強いタイプです。背中を洗いやすい背もたれ前後式です。左右のアームレストは介助しやすく、また洗いやすい上下スライド式です。ステップは場所をとらない前後スライド式です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)14.2
耐荷重(kg)約75
キャスター前輪/Φ178mm、後輪/Φ356mm
座面高さ(mm)470
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
『シャワーベンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 背もたれなし
- 背もたれあり
- 車いすタイプ
- バスステップ
- シャワーベンチオプション
シャワーベンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。