1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックエイジフリー・ライフテック可動式入浴台アクアムーブ
肘掛けは座面と同じ高さまで容易に下げる事ができますので、1台でシャワーキャリーと入浴台として使用できます。座面が広く、介助が容易です。ブレーキの解除・ロックは肘掛けの昇降と連動していますので、安心です。
材質本体/アルミ二ウム、座面/PE(ポリエチレン)・EVA(酢酸ビニル)、背/ナイロン、脚/合成ゴム 耐荷重(kg)100 キャスターΦ75mmゴム製(自在・ブレーキロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×720×750~850 座面高さ(mm)350~450(12.5mmピッチ・9段階調節・ネジ固定式) 適合高さ(mm)浴槽:350~450 アズワン品番8-2778-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『シャワーベンチ』には他にこんなカテゴリがあります