7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 2パターンの脚の休息が可能。 フットレスト部は無段階で角度調整が可能。 フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。 脚に適度な刺激を与える溝が付いています。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質PP、スチール ブラック 使用工具手袋 組立時間20分 組立人数1人
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 角度を無段階に可変でき、固定も可能です。 脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。 スイング範囲も大きく、脚の運動になります。 頑丈なスチールフレームを使用。 取り外し可能なクッション付き。
材質スチール 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)25
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

足を快適にサポートするフットレストです。 立った状態の時でも足置きとして使用することができます。 バーをフラットにして、乗ることができます。 バランスを取り、まっすぐ立つことで体幹を鍛えられます。 脚を乗せるバー部分は動き、脚の角度に合わせることができます。 フットレストに足を乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
ブラック 材質フレーム/ABS足置き部/アルミ 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 総耐荷重(kg)80
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクト台車 折りたたみチェア用
150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。丈夫なスチールフレーム製です。150-SNC122シリーズで最大20台収納可能。キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。耐荷重200kg
仕様個口数:1個口 付属品スパナ、六角レンチ 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 最大奥行(mm)約425 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間30分 入数1 総耐荷重(kg)約200 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

サンワダイレクトフットレスト
オットマンとしても使用することが出来る2WAYフットレストです。フットレストの足置き台部分は3段階で高さ調節可能です。無段階で角度調節することが出来ます。角度調節はネジを締めることで固さの調節が可能です。足裏に快適な刺激を与える凹凸、ローラーが付いています。オットマン部分にはクッションが施されています。位置がずれにくい滑り止め付きです。
フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 総耐荷重(kg)約40 組立人数1
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

レーシングコクピット150-SNCRC2専用のモニタ取り付け用アーム。VESAに対応したモニタを取付可能。(150-SNCRC2本体、モニタアームのサイズをご確認ください。)。35kgまでの液晶モニタを取付可能。セキリュティを取付できる穴付き。対応VESA:75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,400x200
付属品六角レンチ 材質スチール ブラック 形式ノックダウン 使用工具手袋 フレーム色ブラック 形態組立式 組立時間20分 入数1 総耐荷重(kg)30 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト
高さは2段階で調整可能。左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。
仕様個口数:1個口 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)約20 組立人数1
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷