脚カバー・脚キャップ :「家具 移動」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合範囲(mm)」から絞り込む
13~17(4)
14(3)
16~21(2)
16~24(2)
17~20(2)
18~20(2)
18~23
21~23(3)
21~24(2)
24~26(4)
適合範囲(mm)をもっと見る
ワイドフェルトキャップスリム WAKI 動画あり
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 濃茶 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズ+防音!スイスイすべる!。がっちりフィットし、脱げにくい!。斜め脚(80°)にも対応!。耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)。側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)。硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップに。カーペット、フローリング向き ダークブラウン 材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
1パック(4個)
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂 クリア
1セット(4個)
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス 濃茶
1箱(100パック)
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスインテリア』には他にこんなカテゴリがあります