充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」ドリテック7日以内出荷
・充電式のおしり洗浄器・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます・便利なオートパワーオフ機能(約1分)・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ材質ABS樹脂電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh本体質量(g)約260入力DC5V 1A (USB Type-C)充電時間約2時間 ※空の状態から満充電までタンク容量(mL)約180モード弱 / 強 / 間欠防水仕様JIS C 0920 IPX5RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー)ドリテック(2件のレビュー)当日出荷
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード)付属品収納袋材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン質量(g)約240(電池含む)使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)アズワン品番62-3780-58防滴構造IPX4水タンク容量(mL)約140
『紙おむつ・排泄関連』には他にこんなカテゴリがあります
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
ページ: 1/ 3