乳白色タイプ。
丸みのあるやさしい形です。
タイプ男性用
容量(mL)800
材質(本体)ポリエチレン、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)70、(フタ)120、(口輪)120
1個
¥599
税込¥659
欠品中
耐熱性に優れていますので、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造ですので、汚れが溜まることがありません。
仕様目盛付き
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)120℃
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌々日出荷
簡単快適な男性用の自立型採尿器。本体チューブの長さの違いで3サイズからお選びいただけます。レシーバーは柔らかなシリコン製でソフトにフィットし、コンドーム式のような局部痛がありません。
サイズL
タイプ男性用
1組(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
簡単快適な男性用の自立型採尿器。本体チューブの長さの違いで3サイズからお選びいただけます。レシーバーは柔らかなシリコン製でソフトにフィットし、コンドーム式のような局部痛がありません。
サイズS
タイプ男性用
1組(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
簡単快適な男性用の自立型採尿器。本体チューブの長さの違いで3サイズからお選びいただけます。レシーバーは柔らかなシリコン製でソフトにフィットし、コンドーム式のような局部痛がありません。
サイズM
タイプ男性用
1組(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。
タイプ男性用
容量(mL)1000
材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)
適合温度(℃)-3~約35
耐水性約4時間
質量(g/個)47
対応マセレーター
種類尿瓶
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
トイレに移動・移乗できない方の自立を支援します。
レシーバーをあてがい排尿すると自動的に尿を吸引します。
寝たままでも座ったままでも使用できます。
種別男性用セット
質量(kg)(レシーバー)0.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)233×378×273
本体質量(kg)約5
ホース長さ(m)(レシーバー)2
構成採尿器本体、男性用レシーバ
松吉医科器械コード23-2455-00
1台
非課税商品
¥96,980
税込¥96,980
7日以内出荷
使用後の採尿器をタテ・ヨコどちらの向きでも収納できます。フック付きですので、ベッドサイドレールなどに掛けることができます。排尿物を隠し、利用者の心のケアに役立ちます。
仕様フック付き
材質PS(ポリスチレン)
有効内寸(mm)139×84×324
適合サイズ(尿器)取手幅20mm未満
耐熱温度(℃)65℃
尿で健康状態がわかる様に透明です。
尿を計量できる目盛付です。
尿器より長い洗浄ブラシで奥までお手入れが行き届きます。
ニオイ防止のフタ付です。
取っ手が大きく持ちやすい。
底部分が広く、安定感のある形です。
タイプ男性用
材質本体:塩化ビニ-ル・耐熱温度:60℃、フタ:EVA・耐熱温度:80℃、口輪:ポリプロピレン・耐熱温度:120℃
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
尿器・便器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。