1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド ブラック×ライムグリーン 質量(g)リモコン:約14(電池除く) 電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032) 本体質量(g)約150(コントローラー含む) 出力電圧(V)DC5/最大1A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)120 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く) アズワン品番64-8295-21 連続動作時間約10分 送信周波数(MHz)315 電極数2極 送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります