ビーズロープなわとび ブルーアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
軽すぎないから扱いやすいビーズロープなわとび適度な重みのあるシリコンビーズを使った、回しやすいなわとびです。跳ぶリズムがつかみやすいので、初めてのなわとびや縄を回すのが苦手なお子さまに適したなわとびです。材質:PP、PVC。サイズ:全長:約2.3m、柄:Φ25×165mm
用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、PVC全長(m)約2.3寸法(Φ×mm)柄:25×165包装形態ヘッダー付き袋入り
バランス迷路ボードアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
うまくバランスをとってボールをゴールさせよう迷路で遊んでいるうちにバランス感覚や体幹を鍛えられます。裸足でも遊べるので足裏の感覚も養うことができます。材質:PE。サイズ:本体:400×535×50mm、ボール:Φ36mm。セット内容:本体、ボール×3
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体、ボール×3材質PE本体寸法(mm)400×535×50ボール(mm)Φ36
『健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります