最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1~10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
1日3分でラク足を作るエクササイズ!足部構造に基づいたアーチボールで、足の機能を効率よく高めます。「アーチチューブ」を使ってエクササイズすることで、足のバランスを保つために重要な「足首の柔らかさ」・「足裏の筋力」・「土踏まずの形(足のアーチ)」の3つの機能を高め、足への負担軽減や転倒予防、疲れにくい足を作ることができます。この「アーチチューブ」で100歳まで、自分の足で元気に歩ける「ラク足」を作りましょう。【ポイント1】EXG181は、足のアーチを作る足底筋群を効果的に鍛えます!足首から指先までを使って、本体中央のアーチボールを包み込むような運動をすることで、鍛えるのが難しい足裏の筋肉をしっかり使いながら、効果的に運動することができます。【ポイント2】土踏まず部分から足を引っ張ることができるので、足裏からふくらはぎまでを一気に、しっかりと伸ばすことができます。【ポイント3】EXG181は筋力アップだけでなく様々なエクササイズができます。「足裏の筋力」「土踏まずの形」「足首の柔らかさ」この3つの機能を高める3分間のエクササイズで、老い知らずの健康な足を作ることができます。
材質TPR(熱可塑性ゴム)
最大伸長(mm)全長1600まで
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。