手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。
スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。
運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。
無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。
回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング
付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)約4.5
消費電力(W)40
電源100V(50/60Hz)
連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)
色(本体)白、部分色:緑
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」。足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式
本体質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330
充電時間(時間)約2.5
動作時間約10分
プログラム機能6モード
RoHS指令(10物質対応)対応
電極数6
1個
¥15,990
税込¥17,589
4日以内出荷
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。
そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。
あなたは大丈夫?口呼吸チェック。
1.朝起きたときノドがヒリヒリする。
2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。
3.音を立てて食べている。
4.唇が、いつもカサカサしている。
5.何かに夢中なとき、口が開いている。
6.いびきをかく。
心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。
ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。
陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。
※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。
・カラー/クリア(透明)
・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。
個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
幅が990mmあるので、体格の大きな人にも大丈夫!!
材質PVC
幅(mm)900
色紫/ピンク
奥行(mm)1990
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。