インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
用途シェイプアップ、ダイエットに振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動として。
付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン
材質ABS、PVC、PP、ラテックス
質量(kg)20
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)200
耐荷重(kg)(使用体重制限)90
機能【運動機能】バランス運動、有酸素運動、筋力トレーニング、【主な機能】3種類モード切替、16段階振動調節、上下左右3D振動
連続使用時間(分)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×44×16
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
上下に振動する2D振動マシン。本体に乗るだけで簡単にトレーニングが行える。
揺れに対して姿勢を保とうとバランスを取ることで体幹を鍛えることができる。3種類のプログラム機能搭載。
5~10分間の振動が分刻みで変わり、メリハリのあるエクササイズをすることができ、背中、下半身の筋肉、インナーマッスルを同時にバランスよく鍛えることができる。
バランス感覚が向上することで転倒防止にも役立つ。簡単なポーズをとることで鍛えたい部位に合ったトレーニングが可能。
バンドを使うことで、上半身も同時にトレーニングができる振動速度調節16段階。タイマー機能付き。
持ち運びが楽にできるようにトランクのような持ち手とキャスター付き。
用途振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動、シェイプアップ、ダイエットとして。
付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン、キャスター
材質スチール、ABS、PVC、PP、ラテックス、EVA
質量(kg)9.5
消費電力(W)100
電源AC100V (50Hz/60Hz)
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×415×125
連続使用時間(分)10
保証期間1年
スピード調節16段階
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)8
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200
高さ調節180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質EVA、ABS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)100
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング
材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC
質量(kg)8.5
電源単4乾電池×2本
連続使用時間(分)30
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
負荷方式マグネット負荷方式
最大使用者体重(kg)90
気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ。左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます。大きく運動しやすいワイドペダル。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング
付属品保護マット
材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA
質量(kg)6
電源単四乾電池×1本
連続使用時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25
制限体重(kg)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。
5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。
タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。
はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。
フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h)
材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC
質量(kg)18
サイズ(cm)【ベルト】27.5×78
連続使用時間(分)30
最大消費電力(W)100
電源(AC100V)50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104
傾斜角度(°)約5度(固定)
制限体重(kg)90
1台
¥32,400
税込¥35,640
翌々日出荷
スプリングの力を使って、曲げて鍛える。上半身を重点的に鍛えることができるアームバー。手首の強化、二の腕の引き締め、胸などの上半身の筋肉強化に。胸の前でアームバーの両端を握り、スプリングを曲げて戻す運動で筋肉を鍛える。握りやすいグリップ。
用途フィットネス、エクササイズ、トレーニング、シェイプアップ、ダイエット、ストレッチ、背中、胸、二の腕、手首、上半身、筋トレ、筋力トレーニング、運動、シェイプアップに。
材質PP、TPR、スチール、HDR
手軽にステップ運動。足腰に負担をかけず、効果的に有酸素運動ができる。サイドステップで太ももだけでなくお尻周りもシェイプ。静音&関節に優しい油圧シリンダー式。大きく運動しやすいワイドペダル。運動の成果をチェックできる表示メーター搭載
用途屋内での運動、フィットネスに。サイドステッパー/トレーニングマシーン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/回数計/カロリー表示/油圧式/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/免疫力アップ/ながら運動/ステップ/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/ステップ運動/ステッパー/脚痩せ/ヒップアップ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/コンパクト/静音
付属品保護マット
材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA
質量(kg)6
電源単4乾電池×1本
連続使用時間(分)20
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×32×25
最大使用者体重(kg)100
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動
仕様負荷調節:無段階
材質スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)21
電源単四乾電池×2本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×118×111.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング
材質ネオプレーン、砂鉄
健康器具用のフロアマット。バイクやステッパーなどの使用に重宝。
静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果に。収納に便利なマジックテープ付き。
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。
材質PVC
質量(kg)1.2
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×1000×6
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アプリと連携して運動をもっと楽しく!ボート漕ぎの運動でエクササイズ。太ももや肩、背中など全身を使いながら効率よく有酸素運動ができるローイングマシン。スムーズに可動する大型スライドシート。スタイリッシュに収納できる立て掛けタイプ。移動用キャスター付き。タブレットトレー付き。サイクリングアプリ「kinomap」と接続可能。
用途筋トレ、エクササイズに。ボート漕ぎマシン 有酸素運動 ダイエット トレーニング フィットネスマシン 健康器具 全身運動 ダイエット器具 家庭用
仕様●メーター表示:(スキャン機能付き) 時間、距離、カロリー、ストローク数、ストローク速度、運動量、負荷●負荷調節:32段階
材質スチール、ABS、PP、PU、PVC、EVA、アルミニウム
質量(kg)23
色ブラック
消費電力(W)4.5
電源専用AC/DCアダプター 入力AC100V(50/60Hz)/出力DC9.0V
連続使用時間30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×161×62
負荷方式マグネット負荷方式
制限体重(kg)150
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
手軽にディップス運動。自宅でのトレーニング効果を高め、運動の幅を広げます。高さ調節5段階。ハイスタンド/ロースタンドの2WAY仕様。滑り止めゴム付き。握りやすいクッショングリップ。1台あれば様々なトレーニングが可能。身体を押し上げる動きで腕や胸、肩など上半身を広く鍛える
用途筋トレ、体力作りに。プッシュアップバー/トレーニングバー/2本セット/トレーニング器具/スポーツ/在宅/家庭用/健康グッズ/健康器具/運動/在宅/2本/ディップス運動/筋トレ/高さ調節5段階/腕立て/鉄棒/プッシュアップ/上半身/下半身/フィットネス/エクササイズ
材質スチール、TPR、PP、NBR
質量(kg)7
色ブラック
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51×82×30~90(1個あたり)
最大使用者体重(kg)150
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。
付属品本体、トレーニングバンド、取扱説明書
質量(kg)6.5
電源(計測メーター)リチウムイオン電池1個
幅(cm)43
耐荷重(kg)120
時間可動制限:20分
高さ(cm)20
負荷方式オイルシリンダー
奥行き(cm)30
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
エクササイズ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。