V-TECH (ヴイテック) スターターセットVP Japan6日以内出荷
液晶ディスプレイ搭載でたばこカプセル残量、カートリッジ残量、バッテリー残量が一目でわかる。たばこカプセルとカートリッジそれぞれの交換時期を本体が振動することでお知らせ。付属の収納ケースを使えば、本体、USB充電ケーブル、たばこカプセル、カートリッジをひとまとめに。
セット内容本体、USB充電ケーブル、ケース、取扱説明書質量(g)50電圧(V)3.2~4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×185×67バッテリー内蔵リチウムイオン充電池充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600使用可能回数500
電子タバコ VP 4WAY 交換用アトマイザーVP Japan6日以内出荷
電子タバコVP 4WAY専用交換用アトマイザー。セラミックコイルのアトマイザー雑味のない味と通常のコイルの約2倍の使用が可能。
用途電子タバコVP 4WAY専用交換用アトマイザー。質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×39
電子タバコ VP 4WAY スターターセットVP Japan6日以内出荷から7日以内出荷
2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1質量(g)31電圧(V)3.7内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5バッテリー内蔵リチウムイオン充電池充電時間(時間)2コイルセラミックコイルバッテリー容量(mAh)360充填量(mL)アトマイザー:0.5使用可能回数200~220
『健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります
ピラティスリングDr.AIR(ドクターエアー)税込¥8,800¥8,000
シーベル金具SBODYMAKER税込¥3,958¥3,598
ステッパーcreer税込¥15,378¥13,980