全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AEDボックス単体型
ブラケット専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ370
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト
タイプベルなし
種類AED・消火器一体型ボックス
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ910
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途AED(自動体外式除細動器)格納箱
色ポリッシュホワイト
適合ブラケット6-B(別売)
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AED・消火器一体型ボックス
ブラケット専用ブラケット:6-A
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ910
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AEDボックス単体型
ブラケット専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行159.2
本体寸法(mm)高さ380
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅380
材質(扉)スチール
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。
色ポリッシュホワイト
タイプ扉:アクリルクリア
外寸(mm)W400xH1350xD295
内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料(0.06MB)
1台
¥53,800
税込¥59,180
4日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W383xH400xD205
内寸(mm)W305xH370xD175
材質(ボディ)スチール・アルミ
AEDボックスの単体型です。
色ポリッシュホワイト
タイプ扉:アクリルクリア
外寸(mm)W350xH400xD150
内寸(mm)W290xH350xD135
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料(0.06MB)
1台
¥28,800
税込¥31,680
4日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W350xH520xD160
内寸(mm)W280xH390xD150
材質(ボディ)スチール・アルミ
AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W400xH1450xD295
内寸(mm)W280xH390xD150
材質(ボディ)スチール・アルミ
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター
材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
¥169,000
税込¥185,900
16日以内出荷
救護用具を1か所で保管。AEDの状態、ランプを開閉時で確認。鍵なし
寸法(mm)AED許容サイズ:W340×D1313×H320、担架許容サイズ:W340×D70×H450
材質(本体)スチール焼付塗装仕上
AEDボックスのスタンド型です。シャインブラックとポリッシュホワイトの2色展開です
外寸(mm)W400xH1320xD295
内寸(mm)W315xH368xD145
材質(ボディ)スチール・アルミ
『救急・救助用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 救急セット
- 救急箱
- 救急バッグ
- ポイズンリムーバー
- 担架
- ストレッチャー
- 酸素スプレー・吸入器
- AED収納ボックス
- 人工蘇生器関連商品
- その他救急・救助用品
救急・救助用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。