絞り込み
定格内容積(L)

ホットメイト
フィフティ・ヴィジョナリー¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から11日以内出荷取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。電源(V)AC100(50/60Hz)庫内温度(℃)70
ホットキャビ HC-38
タイジ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。質量(kg)12消費電力(W)570電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
タオルウォーマー
テクノテック¥68,980税込¥75,8781台13日以内出荷・パイプ内の不凍液を加熱し、タオルをふっくらと乾かします。タオルを生乾きにすることなく、干したてのような温かさを提供します。また、異常加熱を防ぐ安全性に考慮した設計で、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用できます。漏電保護プラグ付で、万が一の事故も防止します。・消費電力80W以下の省エネ電力。・乾燥時間を短縮。タオルウォーマーにタオルをかけておくだけで、自然乾燥時と比較すると3分の2以下の短時間で、タオルを乾かすことが出来ます(使用環境によります。)。材質鋼管(Φ28)ABS樹脂質量(kg)6定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×90×800電源コード漏電保護プラグ付コンセント(1m)
ホットキャビ(殺菌灯付)
タイジ¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200庫内温度(℃)70~80