2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)120 質量(kg)6 タイプ殺菌灯付 容量(L)10(おしぼり約50本) 電源AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290 殺菌灯2W×1灯 アズワン品番0-1023-11 庫内寸法(mm)274×195×185 庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード20-3658-00
1個
64,350 税込70,785
翌々日出荷

付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚 材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム 質量(kg)約6 電源AC100V 50/60Hz 消費電力200W 安全装置温度ヒューズ 温度調節バイメタル式 サーモスタット 外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330 アズワン品番0-8199-01 庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段) 庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本) 庫内温度(℃)70℃±10
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

『病室用品』には他にこんなカテゴリがあります