881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的に使えるディスポの吸水シートです。高吸収ポリマーが血液や浸出液などを素早く吸収します。
1袋(50枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテック配線器具
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
119 税込131
当日出荷

リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。 裏面には防水加工を施しています。 300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム 寸法(mm)370×300 松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
779 税込857
当日出荷

医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。 レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。 カラーは白とブルーの2種類。 コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
1枚ほか
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95 ペン先径(Φmm)3
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン 材質綿100%(カツラギ)
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一酸化炭素・コンパウンドA等の副生成物を産生せず、安全です。粒子形状はロッド状で体積当たりの吸収表面積が広く、高い二酸化炭素吸収能を有しています。二酸化炭素を吸収すると、白色から紫色に変化します。元の白色に戻りにくいため、交換時期の目安になります。
性能二酸化炭素吸収:152L/1kg当たり 主成分水酸化カルシウム
1袋ほか
1,399 税込1,539
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)900×1200 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番9012 アズワン品番8-5945-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10包)
3,762 税込4,138
当日出荷

グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。 インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。 定着性があり、簡単に消えることはありません。 γ線滅菌済(個包装)。
インク色クリスタルバイオレット
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。色が落ちにくいです。
1本ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様リムーバー 材質ステンレス アズワン品番8-7681-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X00001000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ナビス(アズワン)吸水シーツ
吸水性に優れたシーツです。裏面はPE(ポリエチレン)膜ですので防水効果もあります。余分な水分を吸収して清潔に保ちます
1袋(100枚)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未滅菌。 オートクレーブ不可。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルなディスポシーツです。 裏面には防水加工を施しています。 平判のカットタイプ。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム 寸法(cm)38×30 松吉医科器械コード24-3305-00
1式(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品簡易スケール インク色パープル 松吉医科器械コード24-6031-00
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

使いやすいロールタイプのシーツです。ミシン目があり、すばやくカットできます。 すべり止めがきいた特殊防水フィルムとクレープ紙をラミネート加工しています。 カールしにくく、ズレません。セットが楽なので作業性が向上します。 診察台の上に、各種器具やトレーの下敷きとして、枕カバーとして、さまざまな用途に使用できます。
長さ(m)36
1箱(120枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)手術用2段踏台 3049
耐荷重80kg 質量(kg)8.8 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上げ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×590×220~440 材質(天板)ピラミッドゴム張り アズワン品番0-236-04
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)450×450 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 穴径(Φmm)Φ60 アズワン品番8-5944-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
1,584 税込1,742
翌々日出荷

クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌を行う際の乾燥状態を保つ事と、器材の保護を目的とした不織布シートです。シート強度が強く破れにくいので、トレーの中敷・外敷としての使用に適しています。★吸水性に優れているため、乾燥状態を保持でき衛生的です。★毛羽が立ちにくく摩擦が少ない素材なので、器材の保護や作業台の拭取りにも適しています。
材質レーヨン・ポリエステル
1袋(60枚)ほか
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40 定格電圧(V)24 アズワン品番8-7147-11
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

ベージュラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン 材質綿100%(カツラギ) 穴寸法(Φmm)60
1個
639 税込703
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高吸収性の不織布ガーゼ。傷病者の口腔・鼻腔内の粘液および血液などの清拭、人工呼吸用のマウスガーゼに使用します。
種別4ツ折
1式(50枚)ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み) アズワン品番65-3895-15
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W)30 入力電圧(V)AC100~240 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 アズワン品番65-2476-57 配光角度(°)220 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 発光効率(Lm/W)4200
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

松本製器の丸型滅菌容器。ステンレス製 底・側面開閉式
材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐荷重80kg 質量(kg)約4.2 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上げ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220 材質(天板)ピラミッドゴム張り アズワン品番0-236-05
1個
9,740 税込10,714
当日出荷

ナガイレーベン一重 丸Φ9 AD-90302
エコ商品
グリーン 穴径(Φmm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フタ・底開閉式 材質ステンレス(SUS304)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械手術用踏台
すべり止めラバー付。
材質ステンレス(SUS304)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スズラン美鈴晒 10m
検診台シーツ:肌にソフトな使い捨ての防水シートです。 晒木綿:綿100%で通気性・吸湿性があり、耐久性も抜群です。肌に優しい無蛍光(蛍光漂白剤を使用しない)をお勧めします。
仕様●規格:巾34cm×長さ10m●ケース入数:50袋 ※1箱あたりの価格です。 アズワン品番67-2184-02
1袋
999 税込1,099
翌々日出荷

夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1 アズワン品番65-9967-77
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

ホルダーから外すとすぐに点灯する取付型のLED常備灯です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):145×26×31●★入数:1個●材質:本体・カバー/AS樹脂、スタンド/PS(ポリスチレン)、金具(バネ)/ステンレス、接点金具/真鍮●電源:単3乾電池×2個(テスト用付属)●重量:47g●付属品:壁取付ネジ×2個、取付用両面テープ×1個 ホワイト アズワン品番7-3750-01
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)220019567 小型スイッチ
ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
ホワイト 商品番号132-2820 アズワン品番64-6792-07
1個
899 税込989
6日以内出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。 しっかり握れるロングタイプです。
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 ブラック 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属) アズワン品番8-9555-03
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

オオサキメディカルディスポロールシーツ
用途にあわせてカットして使用できる、ロールタイプの吸水・防水シーツ 多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。 モレを防止するため、ポリエチレンを2重ラミネートしています。 診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。 用途にあわせてカットすることができます。
長さ(m)100 寸法(cm)100
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング