リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)370×300
松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
色グリーン
材質綿100%(カツラギ)
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)3
一酸化炭素・コンパウンドA等の副生成物を産生せず、安全です。粒子形状はロッド状で体積当たりの吸収表面積が広く、高い二酸化炭素吸収能を有しています。二酸化炭素を吸収すると、白色から紫色に変化します。元の白色に戻りにくいため、交換時期の目安になります。
性能二酸化炭素吸収:152L/1kg当たり
主成分水酸化カルシウム
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。
インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。
定着性があり、簡単に消えることはありません。
γ線滅菌済(個包装)。
インク色クリスタルバイオレット
キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg
材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
吸水性に優れておりソフトな風合いです。
バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)900×1200
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質SMS不織布
タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ
型番9012
アズワン品番8-5945-04
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10包)
¥3,762
税込¥4,138
当日出荷
仕様リムーバー
材質ステンレス
アズワン品番8-7681-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X00001000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐荷重80kg
質量(kg)8.8
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×590×220~440
材質(天板)ピラミッドゴム張り
アズワン品番0-236-04
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
リーズナブルなディスポシーツです。
裏面には防水加工を施しています。
平判のカットタイプ。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(cm)38×30
松吉医科器械コード24-3305-00
1式(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W)30
入力電圧(V)AC100~240
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
アズワン品番65-2476-57
配光角度(°)220
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
発光効率(Lm/W)4200
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品簡易スケール
インク色パープル
松吉医科器械コード24-6031-00
1パック(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使いやすいロールタイプのシーツです。ミシン目があり、すばやくカットできます。
すべり止めがきいた特殊防水フィルムとクレープ紙をラミネート加工しています。
カールしにくく、ズレません。セットが楽なので作業性が向上します。
診察台の上に、各種器具やトレーの下敷きとして、枕カバーとして、さまざまな用途に使用できます。
長さ(m)36
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
吸水性に優れておりソフトな風合いです。
バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)450×450
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質SMS不織布
タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ
穴径(Φmm)Φ60
アズワン品番8-5944-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
¥1,584
税込¥1,742
翌々日出荷
クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11
オートクレーブ滅菌を行う際の乾燥状態を保つ事と、器材の保護を目的とした不織布シートです。シート強度が強く破れにくいので、トレーの中敷・外敷としての使用に適しています。★吸水性に優れているため、乾燥状態を保持でき衛生的です。★毛羽が立ちにくく摩擦が少ない素材なので、器材の保護や作業台の拭取りにも適しています。
材質レーヨン・ポリエステル
ベージュラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
色グリーン
材質綿100%(カツラギ)
穴寸法(Φmm)60
高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
アズワン品番65-3895-15
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1
アズワン品番65-9967-77
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。
しっかり握れるロングタイプです。
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
色ブラック
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
アズワン品番8-9555-03
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途にあわせてカットして使用できる、ロールタイプの吸水・防水シーツ
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重ラミネートしています。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
用途にあわせてカットすることができます。
長さ(m)100
寸法(cm)100
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
耐荷重80kg
質量(kg)約4.2
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220
材質(天板)ピラミッドゴム張り
アズワン品番0-236-05
1個
¥9,740
税込¥10,714
当日出荷
耐荷重(kg)80
材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り
質量(kg)5
天板寸法(mm)約360×284×27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番0-4483-01
1個
¥11,385
税込¥12,524
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
手術室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。